ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CPMT 09T308-PF IC907 5505916
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CPMT 09T308-PF IC907
Rubix:A0511192
Fabrikant:5505916

Technische samenvatting
| Type plaatje | iso-positieve draaiplaat (cpmt-pf wisselplaat) |
|---|---|
| Schakering | ic907 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CPMT 09T308-PF IC907 5505916
ISCAR ISO-positieve CPMT 09T308-PF wisselplaat met graad IC907. Geschikt voor semi-finishing en finishing op zachte materialen en exotische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso-positieve draaiplaat (cpmt-pf wisselplaat) |
| Schakering | ic907 |
| Lengte zijkant | 9,5 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 150,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen