ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMG 160616-M3P IC8250 5567466
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 160616-M3P IC8250
Rubix:A0511278
Fabrikant:5567466

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso-negatief cnmg 160616-m3p |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMG 160616-M3P IC8250 5567466
Iscar CNMG 160616-M3P wisselplaatje (IC8250) voor medium bewerking van staal. Dubbelsnijdend 80° rhombus met M3P-spanbreker en lage snijkrachten door positieve snijhoek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso-negatief cnmg 160616-m3p |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 16,12 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 255,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 309,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen