Referenties
Iscar:CNMG 120408-NF IC20N
Rubix:A0197770
Fabrikant:5503730

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaivoorzetplaat cnmg (negatief, nf chipbreker) |
|---|---|
| Schakering | ic20n |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CNMG 120408-NF IC20N 5503730
ISCAR CNMG 120408-NF IC20N draaivoorzetplaat is dubbelzijdig en ontworpen voor semi-afwerking en afwerking. Lage snijkrachten dankzij scherpe snijkant en positieve snijhoek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaivoorzetplaat cnmg (negatief, nf chipbreker) |
| Schakering | ic20n |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 150,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen