Referenties
Iscar:DNMG 110404-SF IC520N
Rubix:A0421473
Fabrikant:5504094

Technische samenvatting
| Type plaatje | wendeschneidplaatje dnmg-sf (dubbelzijdig, rhombisch 55°) voor superfinishing |
|---|---|
| Schakering | ic520n |
Productdetails : ISCAR BEITELS DNMG 110404-SF IC520N 5504094
Dubbelzijdig DNMG 110404-SF wendeschneidplaatje van Iscar voor superfinishing. Controle van de spanstroom bij zeer lage voeding en snedediepte voor een sterke krater-slijtvastheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wendeschneidplaatje dnmg-sf (dubbelzijdig, rhombisch 55°) voor superfinishing |
| Schakering | ic520n |
| Lengte zijkant | 11,63 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 183,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen