Referenties
Sandvik Coromant:SNMM 12 04 12-PR 4425
Rubix:A0459151
Fabrikant:7860762
EAN:7323225047302


Technische samenvatting
| Type plaatje | negatieve wisselplaat (vierkant, 90°; snmm) |
|---|---|
| Schakering | pr (4425) |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMM 12 04 12-PR 4425
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | negatieve wisselplaat (vierkant, 90°; snmm) |
| Schakering | pr (4425) |
| Lengte zijkant | 11,5 mm |
| Dikte | 4,7625 mm |
| Radius | 1,1906 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 242,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen