ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS DCGT 11T304-FSA IC20N 6130289
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DCGT 11T304-FSA IC20N
Rubix:A0511185
Fabrikant:6130289

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso (positieve snijkant) iso pos dcgt 11t304-fsa ic20n (6130289) |
|---|---|
| Schakering | ic20n |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS DCGT 11T304-FSA IC20N 6130289
Draaiwisselplaat van cermet voor semi-afwerking en afwerking bij draaien. Geschikt voor staal en gietijzer; 55° ruitvorm met positieve geometrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso (positieve snijkant) iso pos dcgt 11t304-fsa ic20n (6130289) |
| Schakering | ic20n |
| Lengte zijkant | 11,6 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 229,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen