ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG WNMX 080712-M4PW IC8150 5508504
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMX 080712-M4PW IC8150
Rubix:A0510037
Fabrikant:5508504

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (iso-negatief) wnmx |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG WNMX 080712-M4PW IC8150 5508504
Negatief draaiplaatje van hardmetaal IC8150 met helix-snijkant en wiper-hoek voor hoge voedingssnelheden en uitstekende oppervlaktekwaliteit bij zware bewerkingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (iso-negatief) wnmx |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 6,78 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 263,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen