ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 220412-TF IC8250 5550474
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 220412-TF IC8250
Rubix:A0510510
Fabrikant:5550474

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 220412-TF IC8250 5550474
Negatieve Iscar TNMG 220412-TF IC8250 met TF-chipbreaker. Dubbelzijdige driehoekige wisselplaat voor extern draaien in staal en RVS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tnmg 220412-tf |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 22 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 242,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen