ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMM 250924-H3P IC8150 5509340
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMM 250924-H3P IC8150
Rubix:A0510592
Fabrikant:5509340

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg. snmm 250924-h3p |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMM 250924-H3P IC8150 5509340
Negatieve Iscar draaiwisselplaat SNMM 250924-H3P met hardmetaalgrade IC8150. Voor extra grof schruppend draaien met hoekradius 2,4 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg. snmm 250924-h3p |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 25,4 mm |
| Dikte | 9,52 mm |
| Radius | 2,4 mm |
| Insertmaat | 25,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 358,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 433,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen