ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO POS. DCMT 11T304-FPC IC520N 6170080
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DCMT 11T304-FPC IC520N
Rubix:A0511141
Fabrikant:6170080

Technische samenvatting
| Type plaatje | positief draaiwisselplaatje (dcmt-cermet, enkelzijdig 55° ruit) voor semi-afwerking en afwerking |
|---|---|
| Schakering | ic520n |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO POS. DCMT 11T304-FPC IC520N 6170080
Positief draaiwisselplaatje DCMT 11T304-FPC met cermet uitvoering voor semi-afwerking en afwerking. Geschikt voor staal en gietijzer, met TiCN+TiN coating (IC520N).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | positief draaiwisselplaatje (dcmt-cermet, enkelzijdig 55° ruit) voor semi-afwerking en afwerking |
| Schakering | ic520n |
| Lengte zijkant | 11,6 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 4,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 156,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen