ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 220404-TF IC9150 5507678
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 220404-TF IC9150
Rubix:A0510540
Fabrikant:5507678

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg. tnmg 220404-tf |
|---|---|
| Schakering | ic9150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 220404-TF IC9150 5507678
ISO-negatieve Iscar TNMG 220404-TF wisselplaat met TF spaanbreker, hardmetaal coating (TiN/Al2O3/TiCN) en radius RE 0,4 mm voor draaien.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg. tnmg 220404-tf |
| Schakering | ic9150 |
| Lengte zijkant | 22 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 223,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen