Referenties
Iscar:DCMT 11T304-F3P IC8150
Rubix:A0165643
Fabrikant:5566869

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (iso turning indexable insert) |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DCMT 11T304-F3P IC8150 5566869
ISCAR DCMT 11T304-F3P IC8150 draaiwisselplaatje met 55° rhombische positieve flank (7°) voor semi-finishing en finishing van staal. Gecoat met TiCN+Al2O3+TiCN+TiN.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (iso turning indexable insert) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 11,6 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 181,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen