Referenties
Sandvik Coromant:CNMG 12 04 12-MR 4415
Rubix:A0459983
Fabrikant:8021118
EAN:7323225795517


Technische samenvatting
| Type plaatje | t-max® p wisselplaat voor draaien (c-vorm 80° diamant) - cnmg 12 04 12-mr 4415 |
|---|---|
| Schakering | mr |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMG 12 04 12-MR 4415
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | t-max® p wisselplaat voor draaien (c-vorm 80° diamant) - cnmg 12 04 12-mr 4415 |
| Schakering | mr |
| Lengte zijkant | 8,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 242,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen