ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO POS. DCMT 11T308-F3P IC8250 5566873
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DCMT 11T308-F3P IC8250
Rubix:A0511122
Fabrikant:5566873

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso pos. dcmt 11t308-f3p |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO POS. DCMT 11T308-F3P IC8250 5566873
ISCAR DCMT 11T308-F3P draaiswisselplaatje met IC8250 (TiCN+Al2O3+TiN) en F3P chipbreaker voor positief snijden. Voor semi-finishing & finishing van staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso pos. dcmt 11t308-f3p |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 11,6 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 181,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen