Referenties
Iscar:DCMT 11T308-SM IC6015
Rubix:20791492
Fabrikant:5566936

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DCMT 11T308-SM IC6015 5566936
Iscar DCMT 11T308-SM draaiwisselplaat met SM chipbreaker. Voor half- en nabewerking bij het draaien van zachte en exotische materialen (IC6015).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat |
| Schakering | ic6015 |
| Lengte zijkant | 11,6 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 181,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen