Referenties
Iscar:DNMA 150608 IC5010
Rubix:A0511097
Fabrikant:5508083

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaïwisselplaat iso negatief (dnma) |
|---|---|
| Schakering | ic5010 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. DNMA 150608 IC5010 5508083
ISCAR DNMA 150608 IC5010 is een dubbelzijdige 55° rhombische negatieve wisselplaat voor kortspanende materialen zoals gietijzer. TiCN+Al2O3+TiN gecoat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaïwisselplaat iso negatief (dnma) |
| Schakering | ic5010 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 272,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen