ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 110408-F3P IC8150 5560578
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 110408-F3P IC8150
Rubix:A0510968
Fabrikant:5560578

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 110408-F3P IC8150 5560578
Dubbelzijdig DNMG 110408-F3P draaiplaatje van Iscar met carbide snijkant en IC8150 coating voor semi-finishing en finishing. Lage snijkrachten door scherpe snijkant en positieve rake.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dnmg-f3p |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 11,63 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 209,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen