ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 110404-NF IC9150 5507229
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 110404-NF IC9150
Rubix:A0511071
Fabrikant:5507229

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg dnmg 110404-nf |
|---|---|
| Schakering | ic9150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 110404-NF IC9150 5507229
ISCAR DNMG 110404-NF wisselplaatje in IC9150 met TiCN+Al2O3+TiN coating. Dubbelzijdige 55° ruit voor semi-afwerking en afwerking met NF-chipbreker.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg dnmg 110404-nf |
| Schakering | ic9150 |
| Lengte zijkant | 11,63 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 194,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen