Referenties
Iscar:CCGT 03X102-F1P IC908
Rubix:A0165677
Fabrikant:6837447

Productdetails : ISCAR WISSELPLAAT CCGT 03X102-F1P IC908 6837447
Iscar CCGT 03X102-F1P wisselplaatje met 80° ruitvorm en positieve snijflank. Grade IC908 met F1P-spanbreker voor zeer lage afwerking bij staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | ccgt 03x102-f1p |
| Schakering | ic908 |
| Lengte zijkant | 3,6 mm |
| Dikte | 1,39 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 3,57 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 240,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 290,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen