ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 110408-F3M IC806 5568846
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 110408-F3M IC806
Rubix:A0511064
Fabrikant:5568846

Technische samenvatting
| Type plaatje | iso negatief draaiplaat dnmg-f3m (55° diamant, dubbelzijdig) |
|---|---|
| Schakering | ic806 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 110408-F3M IC806 5568846
Iscar DNMG 110408-F3M IC806 draaiwisselplaat voor afwerkingsdraaien. Dubbelzijdig 55° rhombisch met AlTiN ‘SUMO TEC’ coating en RE 0,8 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso negatief draaiplaat dnmg-f3m (55° diamant, dubbelzijdig) |
| Schakering | ic806 |
| Lengte zijkant | 11,63 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 194,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen