ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120408-NR IC6015 5509361
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120408-NR IC6015
Rubix:A0511366
Fabrikant:5509361

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat cnmg-nr (iso negatief, 80° rhombus) |
|---|---|
| Schakering | ic6015 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120408-NR IC6015 5509361
ISCAR CNMG 120408-NR draaiwisselplaat met grade IC6015 voor negatieve, omkeerbare 80° rhombus. Met TiCN+Al2O3+TiN coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat cnmg-nr (iso negatief, 80° rhombus) |
| Schakering | ic6015 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 197,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen