ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 110408-F3M IC830 5569100
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 110408-F3M IC830
Rubix:A0511065
Fabrikant:5569100

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiviswisselplaat (dnmg-f3m, negatief, 55° rhombisch) |
|---|---|
| Schakering | ic830 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 110408-F3M IC830 5569100
Iscar DNMG 110408-F3M IC830 draaiviswisselplaat met 55° rhombische geometrie en F3M-chipbreker. Ontworpen voor afwerkingsdraaien van RVS en hoogtemperatuurlegeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiviswisselplaat (dnmg-f3m, negatief, 55° rhombisch) |
| Schakering | ic830 |
| Lengte zijkant | 11,63 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 194,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen