ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 110408-M3M IC807 5567642
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 110408-M3M IC807
Rubix:A0511055
Fabrikant:5567642

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief dnmg 110408-m3m |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 110408-M3M IC807 5567642
Dubbelzijdige ISO-negatieve DNMG 110408-M3M draaiwisselplaat van Iscar (IC807). TiAlN+TiN gecoat voor extern draaien van staal en RVS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief dnmg 110408-m3m |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 11,63 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 194,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen