ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 110408-M3P IC8250 5567487
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 110408-M3P IC8250
Rubix:A0511053
Fabrikant:5567487

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 110408-M3P IC8250 5567487
Iscar DNMG 110408-M3P draaiplaatje met IC8250-graad voor medium bewerking op staal. Dubbelzijdig 55° ruitvormig met positieve geometrie voor soepele snede.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dnmg 110408-m3p |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 11,63 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 209,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen