ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 110408-PP IC8250 5550317
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 110408-PP IC8250
Rubix:A0511041
Fabrikant:5550317

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso negatief dnmg/dngg-pp |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 110408-PP IC8250 5550317
Iscar DNMG 110408-PP IC8250 draaiwisselplaatje met negatieve ISO-geometrie. Dubbelzijdige 55° ruit voor het bewerken van zeer ductiele materialen onder medium snijcondities.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso negatief dnmg/dngg-pp |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 11,63 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 209,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen