ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 110412-F3M IC807 5568876
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 110412-F3M IC807
Rubix:A0511036
Fabrikant:5568876

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaibreekplaatje iso negatief (dnmg-f3m) |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 110412-F3M IC807 5568876
ISCAR DNMG 110412-F3M wisselplaatje (ISO negatief) voor afwerking van RVS en hoogtemperatuur legeringen. Dubbelzijdig rhombisch 55° voor betrouwbare standtijd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaibreekplaatje iso negatief (dnmg-f3m) |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 11,63 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 194,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen