ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 150408-F3M IC6015 5567867
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150408-F3M IC6015
Rubix:A0511560
Fabrikant:5567867

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso neg. dnmg 150408-f3m |
|---|---|
| Schakering | ic6015 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 150408-F3M IC6015 5567867
Dubbelzijdig Iscar DNMG-wisselplaatje voor afwerkingsdraaien. Met F3M-spaanvormer en hoekradius 0,8 mm in graad IC6015.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso neg. dnmg 150408-f3m |
| Schakering | ic6015 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 205,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 248,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen