ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150408-GN IC9350 5507360
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150408-GN IC9350
Rubix:A0511001
Fabrikant:5507360

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150408-GN IC9350 5507360
Dubbelzijdige ISO-negatieve DNMG 150408-GN wisselplaat van Iscar (IC9350) met TiCN+alpha Al2O3+TiN-coating voor medium- en semi-ruw bewerkingen op staal en gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | ic9350 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 230,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen