ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150408-M3M IC806 5566745
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150408-M3M IC806
Rubix:A0510999
Fabrikant:5566745

Technische samenvatting
| Type plaatje | iso-negatieve dnmg draaiwisselplaat |
|---|---|
| Schakering | ic806 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150408-M3M IC806 5566745
ISO-negatieve DNMG 150408-M3M draaiwisselplaat met IC806 voor draaien van o.a. RVS en laaggelegeerd staal. Dubbelzijdig 55° rhombic met AlTiN "SUMO TEC".
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso-negatieve dnmg draaiwisselplaat |
| Schakering | ic806 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 230,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen