ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150412-GN IC8350 5508751
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150412-GN IC8350
Rubix:A0510966
Fabrikant:5508751

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg dnmg 150412-gn |
|---|---|
| Schakering | ic8350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150412-GN IC8350 5508751
Negatieve dubbelzijdige DNMG 150412-GN wisselplaat van ISCAR met chipbreaker GN. Grade IC8350 biedt zeer hoge taaiheid voor zware, onstabiele en onderbroken sneden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg dnmg 150412-gn |
| Schakering | ic8350 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 205,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 248,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen