Referenties
Iscar:DNMG 150604-TF IC6015
Rubix:20791560
Fabrikant:5509370

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat dnmg 150604-tf |
|---|---|
| Schakering | ic6015 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DNMG 150604-TF IC6015 5509370
ISCAR DNMG 150604-TF IC6015 is een dubbelzijdige 55° ruitvormige draaiwisselplaat met TF-chipbreker. Ontworpen voor betrouwbare bewerking van o.a. RVS en hoogtemperatuurlegeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat dnmg 150604-tf |
| Schakering | ic6015 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 272,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen