ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 160412-GN IC8250 5508620
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 160412-GN IC8250
Rubix:A0510562
Fabrikant:5508620

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso neg tnmg-gn |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 160412-GN IC8250 5508620
ISO-negatief TNMG-GN draaiwisselplaatje van Iscar voor externe 60° driehoek-toepassingen. Dubbelzijdig en voorzien van TiCN+Al2O3+TiN coating (IC8250).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso neg tnmg-gn |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen