Referenties
Iscar:DNMG 150604-F3M IC6015
Rubix:A0421472
Fabrikant:5567871

Technische samenvatting
| Type plaatje | rombische draaischijf/wisselplaatje voor draaien (dnmg-f3m, 55°) |
|---|---|
| Schakering | ic6015 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DNMG 150604-F3M IC6015 5567871
ISCAR DNMG 150604-F3M wisselplaatje in grade IC6015 voor 55° rombisch draaien. Dubbelzijdig met 4 snijkanten en RE 0,40 mm voor betrouwbare finish op RVS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | rombische draaischijf/wisselplaatje voor draaien (dnmg-f3m, 55°) |
| Schakering | ic6015 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 272,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen