ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080412-M3M IC806 5566741
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080412-M3M IC806
Rubix:A0510114
Fabrikant:5566741

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief wnmg |
|---|---|
| Schakering | ic806 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080412-M3M IC806 5566741
ISO-negatieve WNMG 080412-M3M draaiwisselplaat van Iscar (IC806), dubbelzijdig trigon. Voor rvs en laaggelegeerd staal met AlTiN "SUMO TEC"-coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief wnmg |
| Schakering | ic806 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen