Referenties
Iscar:WNMG 06T304-NF IC8150
Rubix:A0421435
Fabrikant:5508173

Technische samenvatting
| Type plaatje | wnmg 06t304-nf draaiwisselplaatje (wnmg-nf trigon), chipbreaker nf |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMG 06T304-NF IC8150 5508173
ISCAR WNMG 06T304-NF IC8150 is een dubbelzijdig trigon (80°) draaiwisselplaatje voor semi-afwerking en afwerking met chipbreaker NF.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wnmg 06t304-nf draaiwisselplaatje (wnmg-nf trigon), chipbreaker nf |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 173,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen