ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150608-TF IC8150 5508153
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150608-TF IC8150
Rubix:A0510921
Fabrikant:5508153

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg dnmg 150608-tf (tf) |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150608-TF IC8150 5508153
Draaiwisselplaat ISO neg DNMG 150608-TF van Iscar (IC8150) voor buitenbewerking. Dubbelzijdige, ruitvormige 55°-wisselplaat met TF-spanbreker.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg dnmg 150608-tf (tf) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 272,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen