Referenties
Iscar:TPMT 160304 IC9350
Rubix:A0165576
Fabrikant:5507627

Productdetails : ISCAR WISSELPLAAT TPMT 16 03 04 IC9350 5507627
ISCAR TPMT 16 03 04 wisselplaat met graad IC9350. 11° positieve driehoek met lage snijkrachten voor interne afwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat tpmt 16 03 04 |
| Schakering | ic9350 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 144,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 174,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen