ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 150612-F3P IC8250 5566829
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150612-F3P IC8250
Rubix:A0510913
Fabrikant:5566829

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje dnmg (iso negatief, 55° ruit) met chipbreker f3p |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 150612-F3P IC8250 5566829
Iscar DNMG 150612-F3P IC8250 is een dubbelzijdig 55° ruitvormig draaiwisselplaatje met chipbreker F3P voor semi-finishing en finishing op (o.a.) staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje dnmg (iso negatief, 55° ruit) met chipbreker f3p |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 272,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen