ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150612-GN IC8150 5508040
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150612-GN IC8150
Rubix:A0510908
Fabrikant:5508040

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg dnmg 150612-gn |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150612-GN IC8150 5508040
Negatieve, dubbelzijdige DNMG-GN draaiwisselplaat van hardmetaal voor medium- en semi-ruwbewerking op staal en gietijzer. Grade IC8150.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg dnmg 150612-gn |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 272,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen