ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 080404-TF IC20 5503797
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080404-TF IC20
Rubix:A0510183
Fabrikant:5503797

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat wnmg-tf (trigon, negatief) |
|---|---|
| Schakering | ic20 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 080404-TF IC20 5503797
Negatieve, dubbelzijdige trigon draaiwisselplaat WNMG 080404-TF IC20 met snijradius 0,4 mm en dikte 4,76 mm. Ongecoat carbide.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat wnmg-tf (trigon, negatief) |
| Schakering | ic20 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 152,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen