ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 150612-M3P IC8150 5567486
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150612-M3P IC8150
Rubix:A0510900
Fabrikant:5567486

Technische samenvatting
| Type plaatje | dnmg 150612-m3p draaiplaatje (negatief, ruitvormig 55°) |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 150612-M3P IC8150 5567486
Negatief DNMG 150612-M3P draaiplaatje van Iscar (IC8150) voor middelzwaar snijden in staal. TiCN+Al2O3+TiCN+TiN CVD-coating voor soepele bewerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dnmg 150612-m3p draaiplaatje (negatief, ruitvormig 55°) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 272,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen