COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT TCMT 09 02 08-MM 1105
CoroTurn® 107 snijplaten voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:TCMT090208-MM1105
Rubix:A0454883
Fabrikant:6075382



Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT TCMT 09 02 08-MM 1105
Draai-inzetstukken voor CoroTurn® 107
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tcmt090208-mm1105 |
| Schakering | 1105 |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 144,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen