ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG KNMX 160405-LP IC8150 5508808
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:KNMX 160405-LP IC8150
Rubix:A0510864
Fabrikant:5508808

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG KNMX 160405-LP IC8150 5508808
Iscar KNMX 160405-LP draaiwisselplaat met graad IC8150 voor profileren met een 55° parallellogramgeometrie. Negatief langs de snijkant en positief langs de smalle flank.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | knmx |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 19,72 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,5 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 197,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 238,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen