ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG KNMX 160405-LP IC9250 5507663
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:KNMX 160405-LP IC9250
Rubix:A0510863
Fabrikant:5507663

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaivisselplaat iso negatief (knmx) |
|---|---|
| Schakering | ic9250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG KNMX 160405-LP IC9250 5507663
ISCAR KNMX 160405-LP IC9250 is een negatief ISO draaiplaatje (55° parallelogram) voor profileren. Coating TiCN+Al2O3+TiN.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaivisselplaat iso negatief (knmx) |
| Schakering | ic9250 |
| Lengte zijkant | 19,72 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,5 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 182,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 220,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen