ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. TNMG 220408-M3M IC6025 5510196
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 220408-M3M IC6025
Rubix:A0511180
Fabrikant:5510196

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso-negatief tnmg-m3m |
|---|---|
| Schakering | ic6025 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. TNMG 220408-M3M IC6025 5510196
Dubbelzijdig TNMG-M3M negatief draaiwisselplaatje van Iscar in IC6025 met TiCN+Al2O3+TiN coating. Voor betrouwbare prestaties bij het draaien van RVS en laagkoolstofstaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso-negatief tnmg-m3m |
| Schakering | ic6025 |
| Lengte zijkant | 22 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 242,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen