ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS SCMT 09T308-SM IC8150 5508156
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SCMT 09T308-SM IC8150
Rubix:A0510839
Fabrikant:5508156

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat scmt 09t308-sm |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS SCMT 09T308-SM IC8150 5508156
Iscar SCMT 09T308-SM draaiwisselplaatje in IC8150 voor semi-finishing en finishing. Positieve 7° flank, chipbreaking in gematigde voeding en geschikt voor zachte & exotische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat scmt 09t308-sm |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 9,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 4,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 157,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen