Referenties
Iscar:DCGT 070201-AS IC20
Rubix:20791348
Fabrikant:5540031

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat dcgt-as (55° rhombic) |
|---|---|
| Schakering | ic20 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DCGT 070201-AS IC20 5540031
Iscar DCGT 070201-AS IC20 draaiwisselplaat voor extern draaien. 55° rhombic met 7° positieve flank, chipbreaker AS en 0,1 mm radius.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat dcgt-as (55° rhombic) |
| Schakering | ic20 |
| Lengte zijkant | 7,75 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,1 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen