ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS SCMT 120408-19 IC5005 5550406
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SCMT 120408-19 IC5005
Rubix:A0510831
Fabrikant:5550406

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS SCMT 120408-19 IC5005 5550406
ISCAR SCMT 120408-19 wisselplaat met graad IC5005. Positieve 7° geometrie voor semi-roughing met sterke snijkant bij middelhoge tot hoge voeding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | scmt 120408-19 |
| Schakering | ic5005 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 182,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 220,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen