ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMG 090308-M3M IC6025 5560559
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 090308-M3M IC6025
Rubix:A0510823
Fabrikant:5560559

Technische samenvatting
| Type plaatje | wisselplaat (iso turn) snmg-m3m, dubbelzijdig vierkant draaiplaatje |
|---|---|
| Schakering | ic6025 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMG 090308-M3M IC6025 5560559
Iscar SNMG 090308-M3M wisselplaat met M3M-chipformer en graad IC6025. Dubbelzijdig vierkant voor semi-ruw en ruw draaien.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat (iso turn) snmg-m3m, dubbelzijdig vierkant draaiplaatje |
| Schakering | ic6025 |
| Lengte zijkant | 9,52 mm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 128,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen