ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 110408-FFC IC20N 5802310
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 110408-FFC IC20N
Rubix:A0511062
Fabrikant:5802310

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat wisselplaat iso-negatief dnmg (rhomboïde 55°) |
|---|---|
| Schakering | ic20n |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 110408-FFC IC20N 5802310
Iscar DNMG 110408-FFC IC20N negatieve, dubbelzijdige rhomboïde wisselplaat voor semi-finishing en finishing op staal en gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat wisselplaat iso-negatief dnmg (rhomboïde 55°) |
| Schakering | ic20n |
| Lengte zijkant | 11,63 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 160,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen